Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63901051020
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63901051020
EAN/GTIN:
     4014586355559
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter fein
schnellspannbohrfutter
Mit interner Kühlmittelzufuhr. Kernbohrerwechsel werkzeuglos.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.207 m
PackagingWidth:
0.104 m
PackagingHeight:
0.094 m
GrossWeight:
1.2374 kg
CountryOfOrigin:
DE
Schnitttiefe:
75 mm
Konus:
MK 3
Bohr-Ø:
12 - 65 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,01*
€ 238,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.