Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter, Korn 40, VE 50 St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63728072012
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63728072012
EAN/GTIN:
     4014586185170
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung Einsatzgebiet: Holz, Metall, Auto-Rohkarossen, Schweißstellen. Qualität: vollkunstharzgebunden, leichte Bindung, Korund. Eigenschaft: hohe Abtragsleistung.
Weitere Informationen:
TariffNo:
68052000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.155 m
PackagingWidth:
0.153 m
PackagingHeight:
0.13 m
GrossWeight:
0.88 kg
CountryOfOrigin:
AT
Korn:
40
VE:
50 St
AAA029f001:
40
AAA032f001:
150 mm
EAC340f001:
Nein
EAC341f001:
Ja
EAC352f001:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,80*
€ 23,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.