Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter, Korn 240, VE 50 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     2478B-1712244-63728015014
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63728015014
EAN/GTIN:
     4014586184623
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung Einsatzgebiet: Holz, Farbe, Autolacke, Spachtel, GFK, Kunststoff Qualität: vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: erheblich vermindertes Zusetzen, flexibel.
Weitere Informationen:
TariffNo:
68052000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.155 m
PackagingWidth:
0.155 m
PackagingHeight:
0.07 m
GrossWeight:
0.332 kg
CountryOfOrigin:
AT
Korn:
240
VE:
50 St
AAA029f001:
240
AAA032f001:
150 mm
EAC340f001:
Nein
EAC341f001:
Ja
EAC352f001:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,14*
€ 50,34*
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 39,83*
€ 51,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,04*
€ 53,45*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 42,16*
€ 54,71*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,37*
€ 61,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 18 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 100,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.