Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter, Korn 150, VE 50 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     2478B-1712244-63728012018
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63728012018
EAN/GTIN:
     4014586184562
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung Einsatzgebiet: Holz, Farbe, Autolacke, Spachtel, GFK, Kunststoff Qualität: vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: erheblich vermindertes Zusetzen, flexibel.
Weitere Informationen:
TariffNo:
68052000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.155 m
PackagingWidth:
0.153 m
PackagingHeight:
0.07 m
GrossWeight:
0.389 kg
CountryOfOrigin:
AT
Korn:
150
VE:
50 St
AAA029f001:
150
AAA032f001:
150 mm
EAC340f001:
Nein
EAC341f001:
Ja
EAC352f001:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,07*
€ 50,44*
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 40,10*
€ 51,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,56*
€ 52,95*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,84*
€ 54,80*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,09*
€ 61,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 18 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 100,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.