Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C7027-63713016013
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63713016013
EAN/GTIN:
     4014586226842
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Ø 150 mm, Breite 60 mm, elastisch, Bohrung 14 mm zum Feinpolieren, Korn 46 (fein), weich, "braun"
Weitere Informationen:
TariffNo:
68042212
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.15 m
PackagingWidth:
0.15 m
PackagingHeight:
0.06 m
GrossWeight:
0.862 kg
CountryOfOrigin:
DE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 18 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.