Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backenfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63206018010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63206018010
EAN/GTIN:
     4014586336459
für Gewindebohrer-Direktaufnahme Spannbereich 2,8 - 9,0 mm, mit Schlüssel
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.09 m
PackagingWidth:
0.12 m
PackagingHeight:
0.03 m
GrossWeight:
0.418 kg
CountryOfOrigin:
DE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.