Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranz-Bohrfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63203050014
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63203050014
EAN/GTIN:
     4014586204291
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter fein
zahnkranzbohrfutter
Bohrfutter-Aufnahme M 18 x 6 P 1,5
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.082 m
PackagingWidth:
0.058 m
PackagingHeight:
0.053 m
GrossWeight:
0.506 kg
CountryOfOrigin:
DE
AAC017f001:
1.5 mm
AAC018f001:
13 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 18 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.