Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63131014010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63131014010
EAN/GTIN:
     4014586333274
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge
Hartmetallbestückt mit optimaler Standzeit für effiziente Bohrarbeiten in Metallblech bis 4,0 mm Materialstärke. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 4 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075050
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.045 m
PackagingWidth:
0.105 m
PackagingHeight:
0.04 m
GrossWeight:
0.1292 kg
CountryOfOrigin:
JP
Bohr-Ø:
14 mm
AAC529f001:
4 mm
EAB144f001:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 14mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 180 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 600 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.