Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x9 + 1x8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x9 + 1x8 Sprossen. Bild 1
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x9 + 1x8 Sprossen. Bild 1
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x9 + 1x8 Sprossen. Bild 2
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x9 + 1x8 Sprossen. Bild 3
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x9 + 1x8 Sprossen. Bild 4
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x9 + 1x8 Sprossen. Bild 5
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x9 + 1x8 Sprossen. Bild 6
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x9 + 1x8 Sprossen. Bild 7
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x9 + 1x8 Sprossen. Bild 8
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x9 + 1x8 Sprossen. Bild 9
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x9 + 1x8 Sprossen. Bild 10
Artikel-Nr.:
     C700-9309-507
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     9309-507
EAN/GTIN:
     4007126025005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.

  • LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
  • Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
  • 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße
  • Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
  • Längs- und querprofilierte Sprossen
  • mit Treppenverstellung
  • Belastbar bis 150 kg
  • Weitere Informationen:
    Sprossenanzahl:
    2x9 + 1x8
    max. Länge Leiter in Anlegestellung:
    582 cm
    max. Arbeitshöhe in Anlegestellung:
    658 cm
    Gewicht netto:
    21,7 kg
    Gewicht brutto:
    21,8 kg
    Länge verpackt:
    19 cm
    Breite verpackt:
    48 cm
    Höhe verpackt:
    274 cm
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 309,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 371,36*
    € 441,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 363,93*
    € 433,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 353,57*
    € 420,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 346,40*
    € 412,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 309,65*
    € 368,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hailo
    9952-001
    ab € 22,66*
    Zubehör
    Hailo
    9950-001
    ab € 22,70*
    Zubehör
    Hailo
    9954-001
    ab € 45,86*
    Zubehör
    Hailo
    9944-001
    ab € 34,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.