Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 1
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 1
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 2
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 3
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 4
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 5
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 6
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 7
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 8
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 9
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 10
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-8050-507
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8050-507
EAN/GTIN:
     4007126017529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter

Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale, Sicherheits-Haltebügel und Plattformverriegelung bietet Sicherheit im XXL-Format: 13 cm extra tiefe Stufen.

  • Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
  • Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln
  • Schwarze XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung und extra tiefer Standfläche
  • Verzinkte, schwarze Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel zum Festhalten beim Arbeiten auf der Plattform
  • Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
  • Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln
  • 1 Universalhaken als Halterung für Heckenscheren, Putzmittel oder Malerrollen
  • 1 Stabhalter als Halterung für Besen oder Pflücker
  • Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
  • Rutschsicherer Steckfuß
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
5
Gesamthöhe aufgestellt:
187 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
107 cm
max. Arbeitshöhe:
307 cm
Gewicht netto:
6,2 kg
Gewicht brutto:
6,3 kg
Länge verpackt:
17 cm
Breite verpackt:
48 cm
Höhe verpackt:
187 cm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,68*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.