Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 1
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 1
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 2
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 3
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 4
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 5
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 6
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 7
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 8
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 9
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 10
Hailo L100 TopLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-8050-407
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8050-407
EAN/GTIN:
     4007126017512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter

Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale, Sicherheits-Haltebügel und Plattformverriegelung bietet Sicherheit im XXL-Format: 13 cm extra tiefe Stufen.

  • Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
  • Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln
  • Schwarze XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung und extra tiefer Standfläche
  • Verzinkte, schwarze Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel zum Festhalten beim Arbeiten auf der Plattform
  • Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
  • Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln
  • 1 Universalhaken als Halterung für Heckenscheren, Putzmittel oder Malerrollen
  • 1 Stabhalter als Halterung für Besen oder Pflücker
  • Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
  • Rutschsicherer Steckfuß
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
4
Gesamthöhe aufgestellt:
165 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
85 cm
max. Arbeitshöhe:
285 cm
Gewicht netto:
5,4 kg
Gewicht brutto:
5,5 kg
Länge verpackt:
17 cm
Breite verpackt:
45 cm
Höhe verpackt:
163 cm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,68*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,68*
Zubehör
Hailo
9940-001
ab € 95,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.