Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo M60, Aluminium-Universalleiter, 4x3 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo M60, Aluminium-Universalleiter, 4x3 Sprossen. Bild 1
Hailo M60, Aluminium-Universalleiter, 4x3 Sprossen. Bild 1
Hailo M60, Aluminium-Universalleiter, 4x3 Sprossen. Bild 2
Hailo M60, Aluminium-Universalleiter, 4x3 Sprossen. Bild 3
Hailo M60, Aluminium-Universalleiter, 4x3 Sprossen. Bild 4
Hailo M60, Aluminium-Universalleiter, 4x3 Sprossen. Bild 5
Hailo M60, Aluminium-Universalleiter, 4x3 Sprossen. Bild 6
Hailo M60, Aluminium-Universalleiter, 4x3 Sprossen. Bild 7
Hailo M60, Aluminium-Universalleiter, 4x3 Sprossen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-7412-037
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     7412-037
EAN/GTIN:
     4007126025203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Gelenkleiter

Die variable und vielseitig einsetzbare Aluminium-Universalleiter mit 6 Sicherheitsgelenken und Metall-Plattform.

  • Arbeitsbühne, Anlege- und Stehleiter in einem
  • Mit separater 2-teiliger, rutschfest geriffelter Metall-Plattform (143 x 30 cm) für bequeme und sichere Nutzung als Arbeitsbühne
  • Zum Transport oder zum Verstauen kompakt zusammenfaltbar: B x T x H 99 x 37 x 27 cm
  • 6 Sicherheitsgelenke zum Ver- und Entriegeln der Leiternteile
  • Rutschfest geriffelte Sprossen
  • 2 stabile Querbalken mit standsicheren PVC-Füßen (Querbalken-Länge 77 cm)
  • Breite abgerundete Holme (Holmquerschnitt 61 x 22 mm)
  • Extrem feste Holm-Sprossen-Verbindung
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
4x3
max. Länge Leiter in Anlegestellung:
344 cm
max. Arbeitshöhe in Anlegestellung:
435 cm
Gewicht netto:
17,6 kg
Gewicht brutto:
19 kg
Länge verpackt:
27 cm
Breite verpackt:
37 cm
Höhe verpackt:
92 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,25*
€ 184,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.