Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, mobil, 120 ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 1
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 1
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 3
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 4
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 5
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-0912-210
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0912-210
EAN/GTIN:
     4007126091284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Das großvolumige Mülltrenn-System mit cleverer Müllsackhalterung.

  • Aufnahme für 120 l Müllsäcke
  • Modell mit Rollen
  • Aluminium-Rohrgestell
  • Durch Clipsystem beliebig erweiterbar
  • Integrierter Alurahmen mit Gummiring zum einfachen Fixieren der Müllsäcke
  • Durch Clipsystem beliebig erweiterbar, für die Mehrfach-Trennung benötigen Sie die entsprechende Anzahl von Artikel 0912-210
  • Klappdeckel, Deckelrahmen und Bodenplatte aus Kunststoff (ABS)
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Aluminium
Gehäuse-Farbe:
Aluminium
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Grau
Höhe:
97 cm
Volumen Mülleimer:
120 LTR
Höhe Mülleimer:
97 cm
Breite Mülleimer:
43 cm
Tiefe Mülleimer:
45 cm
Gewicht netto:
2,4 kg
Gewicht brutto:
3,4 kg
Länge verpackt:
9 cm
Breite verpackt:
47 cm
Höhe verpackt:
92 cm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsammelwagen, Abfallwagen, Müllbeutelwagen, Müllsackwagen, Abfallsackhalterung, Müllsackhaltering, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Müllsackständer Rollensatz, Rollensatz Müllsackständer, Rollenuntersatz Müllsackständer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallsammler
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,12* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0912-030
ab € 76,29*
Ähnlich
Hailo
0912-110
ab € 57,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.