Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt 63A 5p 400V 6h, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-120306
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     120306
EAN/GTIN:
     4024941146821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035, Gerätehöhe: 119 mm, Gerätebreite: 114 mm, Gerätetiefe: 159 mm, Flanschmaß vertikal: 114 mm, Flanschmaß horizontal: 114 mm, Bohrlochabstand vertikal: 90 mm, Bohrlochabstand horizontal: 90 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 15°
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP44
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Polzahl:
5
IEC-Stromstärke:
63 A
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Militärausführung:
false
Kabeleinführung:
sonstige
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bohrlochabstand vertikal:
90 mm
RAL-Nummer:
3000
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 400v 5p 6h, cee anbaudose, cee anbaudose 63a, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Steckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Steckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, Steckdose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210765
ab € 36,47*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2155
ab € 26,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.