Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 63A 5p 400V 6h, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-12020
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12020
EAN/GTIN:
     4024941120203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose geneigt 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035, Flanschmaß vertikal: 114 mm, Flanschmaß horizontal: 114 mm, Bohrlochabstand vertikal: 90 mm, Bohrlochabstand horizontal: 90 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 15°, Mit PSK-Verriegelung (Pilot- Schalter-Kontakt) für eine potentialfreie Schaltung des eingebauten Hilfskontaktes in der Pilotbohrung der Steckdose. Sie ist geeignet für Schützverriegelung oder für zusätzliche Steuerzwecke
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Polzahl:
5
IEC-Stromstärke:
63 A
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Militärausführung:
false
Kabeleinführung:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bohrlochabstand vertikal:
90 mm
RAL-Nummer:
3000
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 400v 5p 6h, cee anbaudose, cee anbaudose 63a, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Steckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Steckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, Steckdose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210766
ab € 46,57*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2189
ab € 33,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.