Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand Rollo Professional Plus 160 x 160 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1090775
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090775
EAN/GTIN:
     4260094733826
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

celexon Leinwand Rollo Professional Plus 160 x 160 cm

Mit den neuen Rollo- & Motor-Leinwänden erweitert celexon nun die beliebte Professional Plus Serie! Diese Serie vereint Qualität und Preispunkt, in einem in diesem Produktsegment nie dagewesenem Maße!

Die Leinwand ist für den Einsatz in Konferenz- und Tagungsräumen als auch für den ambitionierten Heimkinoanwender bestens geeignet. In 4 aktuellen Formaten bis 300 cm Breite bietet die Serie eine breite Auswahl für alle aktuellen Projektionen!

Das schlichte, klare Design des Gehäuses im Einklang mit der geschlossene Optik im eingefahrenen Zustand machen die Leinwand aus jedem Winkel zu einem Blickfang! Das bewährte Projektions-Tuch der Pro-Serie und der neue Soft-Return Mechanismus auf Getriebebasis runden die Serie perfekt ab.

Kurzinformation:
- 160 x 160 cm sichtbare Nutzfläche
- zzgl. 3 cm schwarzer Rand, links, rechts und unten
- 4,5 cm schwarzer Rand oben
- Abmessungen des Tubus in cm (B x H x T): 176 x 8 x 7 cm
- Gewicht: 8 kg
- pulverbeschichteter, weißer, viereckiger Tubus
- zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- schwarze Rückseite
- optimal für Heimkino und Präsentationen mit 1,2 Gain
- hochwertiger Slow-Return Rollo-Mechanismus auf Getriebebasis
- Beschwerungsstange schließt bündig mit dem Gehäuse ab
- edles, geschlossenes Gehäusedesign

Das 3-schichtige Projektionstuch mit einem Gain-Faktor von 1,2 und seiner stabilisierenden Gewebeschicht in der Mitte, einer schwarzen Rückenbeschichtung und der matt-weißen Frontbeschichtung liefert hervorragende Projektionsergebnisse unter den meisten Umgebungsbedingungen!

Der verbaute Soft-Return Mechanismus macht das hochfahren der Leinwand einfacher als je zuvor. Ziehen Sie die Leinwand einmal ca. 5 cm nach unten und lassen einfach los. Die Leinwand fährt selbstständig nach oben. celexon hat diesen Mechanismus auf Getriebebasis verbaut, dieser hat entgegen herkömmlichen Systemen auf Öl-Basis eine deutlich höhere Lebensdauer und gleichbleibende Rückzugskraft!

Die Leinwand verfügt über eine schwarze Maskierung. Damit ist eine optimale Bildeingrenzung und erhöhter Kontrast Ihrer Projektion gegeben.

Der Lieferumfang umfasst die Leinwand (inkl. Montagekappen für Wand- oder Deckenmontage), sowie eine Montage- und Betriebsanleitung. Optional sind Wandabstandshalter erhältlich.


 

Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.