Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP
Kingston Technology FURY 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silver XMP
Artikel-Nr.:
     C6770-KF560C32RS-48
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF560C32RS-48
EAN/GTIN:
     740617338799
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
An die Grenzen gehen wie nie zuvor mit dem Kingston FURY™ Renegade DDR5 Speicher, der für extreme Leistung auf DDR5-Plattformen der nächsten Generation entwickelt wurde. Baue deinen Computer mit UDIMM- oder CUDIMM-Modultypen aus, damit er mit ultraschnellem Arbeitsspeicher mit bis zu 8.000MT/s für UDIMMs und 8.400MT/s* für CUDIMMs Spitzenwerte erreicht. Der Kingston FURY Renegade DDR5 verfügt über elegante, neu gestaltete Aluminium-Kühlkörper, entweder in Schwarz/Silber oder Weiß/Silber, die das Aussehen der neuesten PC-Builds von Systembuildern und DIY-PC-Enthusiasten abrunden. Verfügbar in Einzelmodulen mit Kapazitäten bis zu 48GB und Dual-Channel-Kits mit 2 Modulen mit Kapazitäten bis zu 96GB.

Entwickelt für das Maximum an Performance
Mit UDIMM-Geschwindigkeiten von bis zu 8.000MT/s und CUDIMM-Geschwindigkeiten von 8.400MT/s bietet der Kingston FURY Renegade DDR5 eine verbesserte Übertaktungsleistung mit besserer Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten für KI-PC-Workloads und andere strenge Rechenanforderungen.

Nutze das extreme Übertaktungspotenzial
DDR5 läutet eine neue Ära der Speichertechnologie ein und ermöglicht mehr Stabilität beim extremen Übertakten als frühere Generationen. On-Die-ECC bietet zuverlässigere DRAM-Komponenten, ein On-Board-PMIC stimmt den Stromverbrauch ab, wann und wo Leistung benötigt wird, und zwei unabhängige 32-Bit-Subkanäle sorgen für eine drastische Steigerung der Dateneffizienz bei Mehrkern-Prozessoren.

Intel® XMP 3.0 zertifiziert
Die Intel Extreme Memory Profile Technologie macht das Übertakten zum Kinderspiel mit fortschrittlichen, werkseitig optimierten Timings, Geschwindigkeiten und Spannungen für Übertaktungsleistung. Der Kingston FURY Renegade DDR5 verfügt über einen programmierbaren PMIC für XMP 3.0, der maximal zwei anpassbare Profile zur Optimierung Ihrer eigenen Timings, Geschwindigkeiten und Spannungen unterstützt, die direkt auf dem DIMM gespeichert werden.

Von den weltweit führenden Motherboard-Herstellern geprüft**
Für dein bevorzugtes Motherboard auf Zuverlässigkeit getestet, damit du mit Zuversicht an den Bau deines eigenen Systems herangehen kannst.

Heißes Aluminium-Kühlkörperdesign
Die neu gestalteten, schwarz-silbernen und weiß-silbernen Aluminium-Kühlkörper mit schwarzer Leiterplatte sorgen für einen kühlen Betrieb und ein cooles Aussehen, das den Look deines neuesten, selbstgebauten PCs ergänzt.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
48 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 48 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Speichertaktfrequenz:
3000 MHz
Komponente für:
PC
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC:
Ja
CAS Latenz:
32
Speicherdatenübertragungsrate:
6000 MT/s
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.35 V
Modulkonfiguration:
6144M x 64
Row Cycle Time:
48 ns
Refresh Row Cycle Time:
295 ns
Row Active Time:
32 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
3.0
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
1.8 V
Ursprungsland:
China, Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
7.66 mm
Tiefe:
133.35 mm
Höhe:
39.2 mm
Gewicht:
47 g
Verpackungsbreite:
129.54 mm
Verpackungstiefe:
16 mm
Verpackungshöhe:
171.45 mm
Paketgewicht:
100.13 g
Breite des Versandkartons:
181.61 mm
Höhe des Versandkartons:
147.32 mm
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 183,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.