Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Kingston Technology FURY 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (2er-Kit) Impact
Artikel-Nr.:
     C6770-KF548S38IBK2-16
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF548S38IBK2-16
EAN/GTIN:
     740617326161
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Mit dem Kingston FURY™ Impact DDR5 kann dein Notebook oder Mini-Desktop-PC jetzt die neueste und modernste Speichertechnologie nutzen. Das von Intel® XMP 3.0 zertifizierte SODIMM-Kit mit einer Kapazität von bis zu 64GB des Kingston FURY Impact DDR5 bietet dir alle verbesserten Funktionen von DDR5 in einem schlanken, kompakten Formfaktor. Bei Plug N Play*-fähigen Modulen übertaktet der Kingston FURY Impact DDR5 automatisch und verleiht deinem System einen Leistungsschub, ohne dass ein Profil aktiviert werden muss. Module mit XMP 3.0-Profilen können durch Auswahl des Profils in den BIOS-Einstellungen auf die höchste veröffentlichte Frequenz von bis zu 6400MT/s übertaktet werden.

Mächtige DDR5 SODIMM-Leistung
Mit einer Startgeschwindigkeit von 4800MT/s ist DDR5 um 50 % schneller als DDR4 und sorgt für vollen Schub beim Gaming, Rendering und Multitasking.

Plug N Play Funktion für automatische Übertaktung**
Die PnP-Module des Kingston FURY Impact DDR5 übertakten automatisch auf die höchste zugelassene Geschwindigkeit.

Intel® XMP 3.0 zertifiziert
Maximieren Sie die Speicherleistung mit erweiterten voroptimierten Timings, Geschwindigkeiten und Spannungen für die Übertaktung.

Speichermodule mit niedrigem Energieverbrauch, mit gesteigerter Effizienz
Mit dem niedrigen Stromverbrauch des HyperX Kingston FURY Impact DDR5 hältst du dein System kühl und effizient.

Verbesserte Stabilität mit On-Die ECC
Sichere die Datenintegrität, während du gleichzeitig übertaktest.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
262-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC:
Ja
CAS Latenz:
38
Speicherdatenübertragungsrate:
4800 MT/s
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.1 V
Modulkonfiguration:
1024M x 64
Row Cycle Time:
48 ns
Refresh Row Cycle Time:
295 ns
Row Active Time:
29.12 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
3.0
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
1.8 V
Ursprungsland:
China, Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
3.8 mm
Tiefe:
69.6 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
16 g
Verpackungsbreite:
95.25 mm
Verpackungstiefe:
13.97 mm
Verpackungshöhe:
171.45 mm
Paketgewicht:
46.21 g
Breite des Versandkartons:
203.2 mm
Höhe des Versandkartons:
101.6 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, speicher notebook kingston, ddr5 notebookspeicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.