Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology ValueRAM KCP426SS8/8 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology ValueRAM KCP426SS8/8 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Kingston Technology ValueRAM KCP426SS8/8 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Kingston Technology ValueRAM KCP426SS8/8 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KCP426SS8/8
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP426SS8/8
EAN/GTIN:
     740617281897
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Kingstons Speicher werden nach den genauen Systemspezifikationen der jeweiligen Marke entwickelt, hergestellt und streng getestet. Sie sind garantiert kompatibel, und Kingston gewährt lebenslange Garantie und unsere legendäre Zuverlässigkeit für sie.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
19
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.2 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Gewicht:
9 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, kingston 8 gb ddr4 s0dimm, ddr4 laptopspeicher, 8gb ddr4 s0dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.