Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology System Specific Memory 8GB DDR3 1333MHz SODIMM Module Speichermodul 1 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology System Specific Memory 8GB DDR3 1333MHz SODIMM Module Speichermodul 1 x 8 GB
Kingston Technology System Specific Memory 8GB DDR3 1333MHz SODIMM Module Speichermodul 1 x 8 GB
Kingston Technology System Specific Memory 8GB DDR3 1333MHz SODIMM Module Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     C6770-KCP313SD8/8
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP313SD8/8
EAN/GTIN:
     740617195286
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Kingston Technology ist nicht nur der weltweit führende unabhängige Speicherhersteller, sondern auch bekannt für seine hochwertigen Speicherprodukte zu attraktiven Preisen. Kingston systemspezifischer Notebook-Speicher wurde für Kunden konzipiert, die nach den zuverlässigsten Komponenten mit bestem Ruf in der Branche suchen, um sicherzustellen, dass ihnen maximale Leistung und Kingstons legendäre Zuverlässigkeit zur Verfügung stehen.

- Expertise - Vom führenden PC Speicherhersteller
- Überlegene Qualität und Testverfahren - Kingston verwendet nur qualitativ hochwertige Komponenten, und alle Module werden in allen Produktionsstufen getestet.
- Garantierte Kompatibilität - Kingston garantiert, dass seine Speicher mit dem jeweiligen System für das sie konzipiert wurden, kompatibel sind.
- Lebenslange Garantie und kostenloser technischer Support
- Kingston systemspezifischer Speicher für Acer, Apple (iMac, Mac mini, MacBook Pro), Dell, Fujitsu, Gateway, HP, Lenovo, Medion, NEC, Panasonic, Samsung, Sony und Toshiba Notebook Computer (bitte achten Sie immer darauf, zu überprüfen, ob das System mit dem jeweiligen Kingston Speicher kompatibel ist).
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
x8
Anzahl Pins:
204
Ersatz für:
A4105740 (Dell); A5039653 (Dell); 634091-001 (HP/Compaq); QP013AA (HP/Compaq)
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1333 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
9
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.5 V
Modulkonfiguration:
1024M x 64
Speichertyp:
PC3-10600
Produktfarbe:
Grün
Bleiüberzug:
Gold
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Kompatible Produkte:
Apple: Mac mini Server Core i7 2.0/2.7 (Mid 2011), MacBook Pro 13-inch (Early 2011), MacBook Pro 13-inch (Late 2011), MacBook Pro 15-inch (Early 2011), MacBook Pro 15-inch (Late 2011), MacBook Pro 17-inch (Early 2011), MacBook Pro 17-inch (Late 2011); Dell: Inspiron 20 (3045), Latitude 6430u, Latitude E6430 ATG, Latitude E6430s, Precision Mobile Workstation M4600, Precision Mobile Workstation M6600, XPS 15 (L502X), XPS 15z (L511z), XPS 17 (L702X), XPS 17 (L702X) 3D, XPS 17 (L702X) 3D Intel i7-2720QM or higher; Fujitsu: CELSIUS H710, CELSIUS H910, ESPRIMO Q510, ESPRIMO Q910, LIFEBOOK LH532, LIFEBOOK LH772; HP/Compaq: Elite 8200 Ultra-slim Desktop, EliteBook 2170p, EliteBook 2560p, EliteBook 2570p, EliteBook 2760p, EliteBook 8460p, EliteBook 8460w, EliteBook 8470p, EliteBook 8470w Mobile Workstation, EliteBook 8560p, EliteBook 8560w, EliteBook 8570p, EliteBook 8760w Mobile Workstation, ENVY Desktop 20-d001la TouchSmart, ENVY Desktop 20-d003la TouchSmart, ENVY Desktop 20-d005d TouchSmart, ENVY Desktop 20-d010 TouchSmart, ENVY Desktop 20-d010la TouchSmart, ENVY Desktop 20-d011 TouchSmart, ENVY Desktop 20-d013w TouchSmart, ENVY Desktop 20-d030 TouchSmart, ENVY Desktop 20-d034 TouchSmart, ENVY Desktop 20-d090 TouchSmart, ENVY Desktop 20-d094 TouchSmart, ENVY Desktop 20-d100cn TouchSmart, ENVY Desktop 20-d113w TouchSmart, ENVY Desktop 23-1060, ENVY Desktop 23-1065, ENVY Desktop 23-1070, ENVY Desktop 23-1075, ENVY Desktop 23-c010, ENVY Desktop 23-c030, ENVY Desktop 23-c055, ENVY Desktop 23-c059, ENVY Desktop 23-d000el TouchSmart, ENVY Desktop 23-d015la TouchSmart, ENVY Desktop 23-d027c TouchSmart, ENVY Desktop 23-d030 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d034 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d039 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d040t (CTO) TouchSmart, ENVY Desktop 23-d044 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d050xt (CTO) TouchSmart, ENVY Desktop 23-d051 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d052 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d055 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d059 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d060qd (CTO) TouchSmart, ENVY Desktop 23-d065 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d115la TouchSmart, ENVY Desktop 23-d118d TouchSmart, ENVY Desktop 23-d119 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d129 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d131 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d139 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d140t (CTO) TouchSmart, ENVY Desktop 23-d150 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d160qd TouchSmart, ENVY Desktop 23-d165ea TouchSmart, ENVY Desktop 23-d203d TouchSmart, ENVY Desktop 23-d215la TouchSmart, ENVY Desktop 23-d219 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d229 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d239c TouchSmart, ENVY Desktop 23-d249 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d250xt TouchSmart, ENVY Desktop 23-d260qd TouchSmart, ENVY Desktop 23-d284 TouchSmart, ENVY Desktop 23-d290 TouchSmart, ENVY Desktop 23-f209eb TouchSmart, ENVY Desktop 23se-d309 TouchSmart, ENVY Desktop 23se-d394 TouchSmart, ENVY Desktop 23se-d494 TouchSmart, ENVY Notebook 14-2008tx, ENVY Notebook 14-2009tx, ENVY Notebook 14-2012tx, ENVY Notebook 14-2013tx, ENVY Notebook 14-2020nr, ENVY Notebook 14-2050se, ENVY Notebook 14-2054se, ENVY Notebook 14-2070nr, ENVY Notebook 14-2090ca, ENVY Notebook 14-2161se, ENVY Notebook 14-2195la, ENVY Notebook 15-1101tx, ENVY Notebook 15-1102tx, ENVY Notebook 15-1103tx, ENVY Notebook 15-1104tx, ENVY Notebook 15-1109br, ENVY Notebook 15-1111tx, ENVY Notebook 15-1130ef, ENVY Notebook 15-1150es, ENVY Notebook 15-1150nr, ENVY Notebook 15-1155nr, ENVY Notebook 15-1170ez, ENVY Notebook 15-1190eo, ENVY Notebook 15-1195eo, ENVY Notebook 15-1270ca, ENVY Notebook 15-1970ez, ENVY Notebook 15-3006tx, ENVY Notebook 15-3021tx, ENVY Notebook 15-3090la, ENVY Notebook 17-2002tx, ENVY Notebook 17-2070nr, ENVY Notebook 17-2090nr, ENVY Notebook 17-2100tx, ENVY Notebook 17-2111tx, ENVY Notebook 17-2195ca, ENVY Notebook 17-2280nr, ENVY Notebook 17-2290nr 3D, ENVY Notebook 17-3070nr, ENVY Notebook 17-3077nr, ENVY Notebook 17-3090nr, ENVY Notebook 17-3095ca, ENVY Notebook 17-3095la, ENVY Notebook 17-3270nr, ENVY Notebook 17-3277nr, ENVY Notebook 17-3290nr, ENVY Notebook dv6t-7300, ENVY Sleekbook 4-1016nr, ENVY Sleekbook 4-1047tx, ENVY Sleekbook 4-1055tx, ENVY Sleekbook 4-1105dx, ENVY Sleekbook 4-1106tu, ENVY Sleekbook 4-1107tu, ENVY Sleekbook 4-1110us, ENVY Sleekbook 4-1115dx, ENVY Sleekbook 4-1117nr, ENVY Sleekbook 4-1195ca, ENVY Sleekbook 4t-1000 (CTO), ENVY Sleekbook 6-1006tx, ENVY Sleekbook 6-1010us, ENVY Sleekbook 6-1014nr, ENVY Sleekbook 6-1015nr, ENVY Sleekbook 6-1017cl, ENVY Sleekbook 6-1019nr, ENVY Sleekbook 6-1040ca, ENVY Sleekbook 6-1047cl, ENVY Sleekbook 6-1048ca, ENVY Sleekbook 6-1050ex, ENVY Sleekbook 6-1050sx, ENVY Sleekbook 6-1080ex, ENVY Sleekbook 6-1080sx, ENVY Sleekbook 6-1083ca, ENVY Sleekbook 6-1101es, ENVY Sleekbook 6-1150ex, ENVY Sleekbook 6-1150sx, ENVY Sleekbook 6-1155ex, ENVY Sleekbook 6-1155sx, ENVY Ultrabook 4-1015dx, ENVY Ultrabook 4-1017nr, ENVY Ultrabook 4-1019wm, ENVY Ultrabook 4-1030ca, ENVY Ultrabook 4-1030us, ENVY Ultrabook 4-1035tx, ENVY Ultrabook 4-1038nr, ENVY Ultrabook 4-1043cl, ENVY Ultrabook 4-1050ca, ENVY Ultrabook 4-1101tx, ENVY Ultrabook 4-1111tx, ENVY Ultrabook 4-1121tu, ENVY Ultrabook 4-1127tu, ENVY Ultrabook 4-1130us, ENVY Ultrabook 4-1150la, ENVY Ultrabook 4-1155la, ENVY Ultrabook 6-1070el, ENVY Ultrabook 6-1100sl, ENVY Ultrabook 6-1106ed, ENVY Ultrabook Spectre 14-3009tu, ENVY Ultrabook Spectre 14-3010nr, ENVY Ultrabook Spectre 14-3017nr, ENVY Ultrabook Spectre 14-3018tu, ENVY Ultrabook Spectre 14-3090ca, ENVY Ultrabook Spectre 14-3090LA, ENVY Ultrabook Spectre 14-3210nr, ENVY Ultrabook Spectre 14t-3100, Folio 13 Notebook 13-1000ea, Folio 13 Notebook 13-1000el, Folio 13 Notebook 13-1000en, Folio 13 Notebook 13-1000eo, Folio 13 Notebook 13-1000ex, Folio 13 Notebook 13-1001er, Folio 13 Notebook 13-1001tu, Folio 13 Notebook 13-1003tu, Folio 13 Notebook 13-1004tu, Folio 13 Notebook 13-1005tu, Folio 13 Notebook 13-1007tu, Folio 13 Notebook 13-1008tu, Folio 13 Notebook 13-1010ef, Folio 13 Notebook 13-1010es, Folio 13 Notebook 13-1012tu, Folio 13 Notebook 13-1013tu, Folio 13 Notebook 13-1015tu, Folio 13 Notebook 13-1016tu, Folio 13 Notebook 13-1017tu, Folio 13 Notebook 13-1020ea, Folio 13 Notebook 13-1020el, Folio 13 Notebook 13-1020us, Folio 13 Notebook 13-1029wm, Folio 13 Notebook 13-1035nr, Folio 13 Notebook 13-1050ca, Folio 13 Notebook 13-1050ez, Folio 13 Notebook 13-1050la, Folio 13 Notebook 13-1051nr, Folio 13 Notebook 13-1053ca, Folio 13 Notebook 13-2000, Folio 13 Notebook Promo 2000, Mobile Thin Client 6360t, Pavilion 20-b004la, Pavilion 20-b010, Pavilion 20-b010z, Pavilion 20-b013w, Pavilion 20-b014, Pavilion 20-b014l, Pavilion 20-b019d, Pavilion 20-b034, Pavilion 20-b110z, Pavilion 20-b115z, Pavilion 20-b239, Pavilion 20-b303la, Pavilion 20-b304, Pavilion 20-b310, Pavilion 20-b313w, Pavilion 20-b314, Pavilion 20-b319d, Pavilion 20-b323w, Pavilion 23-1016, Pavilion 23-1020, Pavilion 23-b002es, Pavilion 23-b010, Pavilion 23-b011, Pavilion 23-b012, Pavilion 23-b037c, Pavilion 23-b201la, Pavilion 23-b229, Pavilion 23-b230la, Pavilion 23-b231, Pavilion 23-b232, Pavilion 23-b237c, Pavilion 23-b237la, Pavilion 23-b240xt, Pavilion 23-b241, Pavilion 23-b244, Pavilion 23-b309, Pavilion 23-b319, Pavilion 23-b320, Pavilion 23-b329c, Pavilion 23-b364, Pavilion 23-b390, Pavilion 23-b396, Pavilion Entertainment Notebook dm4-3002tx, Pavilion Entertainment Notebook dm4-3005tx, Pavilion Entertainment Notebook dm4-3013cl, Pavilion Entertainment Notebook dm4-3050us, Pavilion Entertainment Notebook dm4-3052nr, Pavilion Entertainment Notebook dm4-3055dx, Pavilion Entertainment Notebook dm4-3090se, Pavilion Entertainment Notebook dv6-1149wm, Pavilion Entertainment Notebook dv6-3287cl, Pavilion Entertainment Notebook dv6-4051nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-4053ca, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6104ca, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6104nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6105tx, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6106nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6106si, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6108tx, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6108us, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6110us, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6111nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6112nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6113cl, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6114tx, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6115nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6116nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6117dx, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6118nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6119wm, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6120us, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6121he, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6123cl, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6123nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6126nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6127cl, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6128ca, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6128nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6130us, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6131us, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6135ca, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6135dx, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6138nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6140us, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6144ca, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6145ca, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6145dx, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6148ca, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6148nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6149nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6150sl, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6150us, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6153ca, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6153cl, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6157nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6157tx, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6158nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6159us, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6161he, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6163cl, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6167cl, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6168tx, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6169us, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6170us, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6171tx, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6173cl, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6175ca, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6180us, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6181nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6183nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6185la, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6185nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6186nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6190us, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6191es, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6193ca, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6193ss, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6194es, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6194ss, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6195ca, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6195es, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6b48nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6c10tx, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6c11nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6c12ss, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6c13nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6c14nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6c15nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6c19tx, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6c35dx, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6c40ca, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6c40se, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6c40us, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6c43nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6c80la, Pavilion Entertainment Notebook dv6-6c85la, Pavilion Entertainment Notebook dv6-7020us, Pavilion Entertainment Notebook dv6-7024nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-7102tx, Pavilion Entertainment Notebook dv6-7105tx, Pavilion Entertainment Notebook dv6-7112he, Pavilion Entertainment Notebook dv6-7122he, Pavilion Entertainment Notebook dv6-7130sp, Pavilion Entertainment Notebook dv6-7134nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-7135nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-7137nr, Pavilion Entertainment Notebook dv6-7140ez, Pavilion Entertainment Notebook dv6-7180sl, Pavilion Entertainment Notebook dv7-4290us, Pavilion Entertainment Notebook dv7-4293nr, Pavilion Entertainment Notebook dv7-4294nr, Pavilion Entertainment Notebook dv7-4295us, Pavilion Entertainment Notebook dv7-4296nr, Pavilion Entertainment Notebook dv7-4297cl, Pavilion Entertainment Notebook dv7-5000 Series, Pavilion Entertainment Notebook dv7-5070ca, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6107tx, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6108tx, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6109tx, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6110tx, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6111tx, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6123cl, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6135dx, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6143cl, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6156nr, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6157nr, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6158ca, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6160ca, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6163cl, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6163us, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6171ei, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6175us, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6178us, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6179us, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6185us, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6187cl, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6191nr, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6195us, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6197ca, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6199us, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6b32us, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6b55dx, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6b63us, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6b71nr, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6b73nr, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6b75nr, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6b77dx, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6b91nr, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6c05ss, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6c20us, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6c27cl, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6c43cl, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6c54ea, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6c90us, Pavilion Entertainment Notebook dv7-6c95dx, Pavilion Notebook 15t-e000, Pavilion Notebook dm4-3103tx, Pavilion Notebook dm4-3104tu, Pavilion Notebook dm4-3105tx, Pavilion Notebook dm4-3106tx, Pavilion Notebook dm4-3107tx, Pavilion Notebook dm4-3110tx, Pavilion Notebook dm4-3111tx, Pavilion Notebook dm4-3112tx, Pavilion Notebook dm4-3113tx, Pavilion Notebook dm4-3115tx, Pavilion Notebook dm4-3117tx, Pavilion Notebook dm4-3170se, Pavilion Notebook dm4-3177nr, Pavilion Notebook dm4-3180la, Pavilion Notebook dv6t-6c00 (CTO), Pavilion Notebook dv6t-7000 (CTO), Pavilion Notebook dv6tqe Quad Edition, Pavilion Notebook dv6z Quad Edition (CTO), Pavilion Notebook dv7t-7000, Pavilion Notebook dv7t-7200, Pavilion Notebook g4-2002tx, Pavilion Notebook g4-2003tx, Pavilion Notebook g4-2007tx, Pavilion Notebook g4-2008tu, Pavilion Notebook g4-2009tx, Pavilion Notebook g4-2010tx, Pavilion Notebook g4-2011tx, Pavilion Notebook g4-2012tx, Pavilion Notebook g4-2014tx, Pavilion Notebook g6-1104ax, Pavilion Notebook g6-2020tx, Pavilion Notebook g6-2023tx, Pavilion Notebook g6-2070ee, Pavilion Notebook g6-2070se, Pavilion Notebook g6-2071ee, Pavilion Notebook g6-2071se, Pavilion Notebook g6-2072ee, Pavilion Notebook g6-2072se, Pavilion Notebook g6-2073ca, Pavilion Notebook g6-2080ee, Pavilion Notebook g6-2080se, Pavilion Notebook g6-2081ee, Pavilion Notebook g6-2081se, Pavilion Notebook g6-2082ee, Pavilion Notebook g6-2082se, Pavilion Notebook g6-2085ex, Pavilion Notebook g6-2085sx, Pavilion Notebook g6-2086ex, Pavilion Notebook g6-2086sx, Pavilion Notebook g6-2090ex, Pavilion Notebook g6-2090sx, Pavilion Notebook g6-2095ex, Pavilion Notebook g6-2095sx, Pavilion Notebook g6-2096ex, Pavilion Notebook g7-1117cl, Pavilion Notebook g7-1154nr, Pavilion Notebook g7-1311nr, Pavilion Notebook g7-1312nr, Pavilion Notebook g7-1335eg, Pavilion Notebook g7-1355dx, Pavilion Notebook g7-1358dx, Pavilion Notebook g7-1365dx, Pavilion Notebook m6-1002tx, Pavilion Notebook m6-1005tx, Pavilion Notebook m6-1006tx, Pavilion Notebook m6-1008tx, Pavilion Notebook m6-1009tx, Pavilion Notebook m6-1021tx, Pavilion Notebook m6-1045dx, Pavilion Notebook m6-1054ca, Pavilion Notebook m6-1058ca, Point of Sale (POS) System RP7 Model 7800 (RP7800), ProBook 4341s, ProBook 6360b, ProBook 6460b, ProBook 6465b, ProBook 6470b, ProBook 6560b, ProBook 6570b, TouchSmart 420-1172la, TouchSmart 520-1032; Lenovo: Essential G580, Essential G585, G470 Series, IdeaCentre Q190, IdeaPad N580, IdeaPad N581, IdeaPad N585, IdeaPad N586, IdeaPad P500, IdeaPad P580, IdeaPad U310, IdeaPad Y480, IdeaPad Y580, IdeaPad Z500, ThinkCentre M72e Tiny, ThinkPad Edge E430, ThinkPad Edge E430c, ThinkPad Edge E435, ThinkPad Edge E530, ThinkPad Edge E530c, ThinkPad Edge E535, ThinkPad Edge S430, ThinkPad T420, ThinkPad T420i, ThinkPad T420s, ThinkPad W520 Series (dual-core models w/2 SODIMM), ThinkPad W520 Series (quad-core models w/4 SODIMM), ThinkPad W701 Series, ThinkPad W701ds Series, ThinkPad X1 (not-Carbon); MiTAC: Maestro 650, Maestro 680; NEC: VersaPro UltraLite VJ13E/BB-E, VersaPro UltraLite VJ17H/BB-E, VersaPro UltraLite VK13E/BB-E, VersaPro UltraLite VK17H/BB-E, VersaPro VX VJ19E/XE, VersaPro VX VJ24L/XE, VersaPro VX VK19E/XE, VersaPro VX VK24L/XE; Panasonic: Toughbook 52 Mk4 CF-52; Samsung: Chromebox Series 3; Toshiba: DX Desktop DX730-009, DX Desktop DX730-00J, DX Desktop DX730-01C00G, DX Desktop DX730-01C011, DX Desktop DX730-032, DX Desktop DX730-1004XT, DX Desktop DX730-1007XT, DX Desktop DX730-10K, DX Desktop DX730-10N, DX Desktop DX730-ST6N01, DX Desktop DX730-ST6N02, DX Desktop DX730-ST6N03, DX Desktop DX735-D3201, DX Desktop DX735-D3204, DX Desktop DX735-D3302, DX Desktop DX735-D3330, DX Desktop DX735-D3360, DX Desktop DX735-ST5N01, DX Desktop DX735-ST5N02, LX Desktop LX815-D1210, LX Desktop LX830-004, LX Desktop LX830-ST2N01, LX Desktop LX835-D3203, LX Desktop LX835-D3210, Portege R830-1FT, Portege R830-S8320, Portege R830-S8330, Portege R830-S8332, Portege R830-SP3131L, Portege R830-SP3137L, Portege R830-SP3138L, Portege R830-SP3164M, Portege R830-SP3173M, Portege R830-SP3174M, Portege R830-SP3276KM, Portege R835-SP3132L, Portege R835-SP3133L, Portege R835-SP3134L, Portege R835-SP3275M, Qosmio F750-065, Qosmio F750-066, Qosmio F750-067, Satellite C40-A105X, Satellite C40-A106, Satellite C40-A106R, Satellite C40-A107, Satellite C40-A111, Satellite C40D-A4162KM, Satellite C40D-A4162WM, Satellite C45-ASP4201KL, Satellite C45-ASP4202FL, Satellite C45-ASP4206FL, Satellite C45-ASP4307FL, Satellite C50-A102, Satellite C50-ASP5260FM, Satellite C50-ASP5301FA, Satellite C50-ASP5302FA, Satellite C50D-A-00D, Satellite C50D-A-00Y, Satellite C50D-A-023, Satellite C50D-A-024, Satellite C50D-A-133, Satellite C50D-A-138, Satellite C50D-A-13F, Satellite C50D-A-149, Satellite C50D-A00L, Satellite C50D-A022, Satellite C50D-A025, Satellite C50D-A03J, Satellite C50D-ABT2N11, Satellite C50D-ABT3N11, Satellite C50D-ASP5261WM, Satellite C50D-AST2NX1, Satellite C50D-AST3NX1, Satellite C50D-AST3NX2, Satellite C50D-AST3NX3, Satellite C50D-B-10W, Satellite C50D-B-112, Satellite C55D-A5107, Satellite C55D-A5108, Satellite C55D-A5120, Satellite C55D-A5146, Satellite C55D-A5150, Satellite C55D-A5163, Satellite C55D-A5170, Satellite C55D-A5175, Satellite C55D-A5201, Satellite C55D-A5206, Satellite C55D-A5208, Satellite C55D-A5240, Satellite C55D-A5240NR, Satellite C55D-A5304, Satellite C55D-A5333, Satellite C55D-A5340, Satellite C55D-A5344, Satellite C55D-A5346, Satellite C55D-A5362, Satellite C55D-A5372, Satellite C55D-A5380, Satellite C55D-A5381, Satellite C55D-A5382, Satellite C55Dt-A5162, Satellite C55Dt-A5233, Satellite C55Dt-A5250, Satellite C55Dt-A5306, Satellite C75D-A7102, Satellite C75D-A7130, Satellite C75D-A7265NR, Satellite C75D-A7286, Satellite C75D-A7340, Satellite C75D-A7370, Satellite C800-1003X, Satellite C800-1008X, Satellite C840, Satellite C840-1014X, Satellite C840-1014XR, Satellite C840-1032, Satellite C840-2001, Satellite C845-S4230, Satellite C845-SP4143SL, Satellite C845-SP4201SL, Satellite C845-SP4277KM, Satellite C845-SP4301SA, Satellite C845-SP4
Breite:
67.6 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm, desktop pc speicher, ddr3 ram kingston, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.