Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 64GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia S (Schwarz/Schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler 64GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia S (Schwarz/Schwarz)
Kingston Technology DataTraveler 64GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia S (Schwarz/Schwarz)
Kingston Technology DataTraveler 64GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia S (Schwarz/Schwarz)
Kingston Technology DataTraveler 64GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia S (Schwarz/Schwarz)
Kingston Technology DataTraveler 64GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia S (Schwarz/Schwarz)
Kingston Technology DataTraveler 64GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia S (Schwarz/Schwarz)
Artikel-Nr.:
     C6770-DTXS/64GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTXS/64GB
EAN/GTIN:
     740617348651
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit Drehgelenk-Kappe in kräftigen Farben
Der Kingston DataTraveler® Exodia™ S ist dank USB 3.2 Gen 1 eine Einsteiger-Speicherlösung für Laptops, Desktop-PCs und andere digitale Geräte. Der DT Exodia S ermöglicht einfache Datenübertragungen und eine komfortable Speicherung von Dokumenten, Videos, Musik und mehr. Mit einer Kapazität von bis zu 512GB* verfügt der DT Exodia S über eine Drehgelenk-Kappe, die in verschiedenen Farben erhältlich ist. Sein Design macht ihn zu einer idealen Speicherlösung für unterwegs, sei es am Arbeitsplatz, zu Hause oder in der Schule. Der DT Exodia S bietet eine fünfjährige Garantie, einen kostenlosen technischen Support und die legendäre Kingston® Zuverlässigkeit.

Dynamisches Design
Die schwenkbare Kappe erleichtert den Zugriff und schützt den USB-Stecker.

Einzigartig und nützlich
Die farbenfrohe USB 3.2 Gen 1-konforme Speicherlösung ermöglicht einfache Datenübertragungen.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
11.8 mm
Gewicht:
8.32 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Ursprungsland:
China, Taiwan
Formfaktor:
Drehring
Produktfarbe:
Schwarz
Breite des Versandkartons:
121.92 mm
Höhe des Versandkartons:
110.49 mm
Kapazität:
64 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10, macOS (v. 12.7.6 +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
12.95 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
14.63 g
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 64gb, flash stick, usb stick kingston, USB-Sticks, USB-Speicher, USB-Speichersticks, flash-speicher, speichersticks, USB-Datenträger, datensticks, tragbare speicher, USB-Memory, USB-Laufwerke
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.