Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71454897 Herst.-Nr.: 2008552 EAN/GTIN: 4260173662313 |
| |
|
| | |
| Besonders geeignet für die Wiederholungsprüfung und die Identifikation großer Prüflingsbestände in Büroräumen, Verwaltungen, etc. • Stark haftende PVC-Barcodeetiketten mit Barcode und fortlaufender Nummerierung (1.000 Stück auf Rolle) Maße eines Etiketts (BxH): 4cm x 1,5cm Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | true | Beschriftung: | mit Beschriftung | Transparent: | false | Magnetisch: | false | Länge: | 40 mm | Breite: | 15 mm | Fluoreszierend: | false | Halogenfrei: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 64,95* | € 85,04* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 62,80* | € 85,07* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 65,48* | € 85,55* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 86,29* | € 112,35* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 88,97* | € 117,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|