Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattprüftafel nach DIN VDE0104 ohne Prüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2005300 | HT-PT01 Werkstattprüftafel nach DIN VDE01404 ohne Prüfgerät
2005300 | HT-PT01 Werkstattprüftafel nach DIN VDE01404 ohne Prüfgerät
Artikel-Nr.:
     C6735-2005300
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2005300
EAN/GTIN:
     4260173660357
Suchbegriffe:
Gerätetester
Perilex-Steckdose
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
Mess- und Prüfmöglichkeiten: • nach VDE 0104 an WS- und DSBetriebsmitteln • Nach DIN VDE 0701/0702 (optional mit externem Gerätetester z.B. Eurotest 0701/2) • Betriebsspannung • Stromaufnahme an WS-Verbrauchern max. 16 A • Durchgangsprüfung optisch • Kleinspannung 0-42 V / AC Bestückung: • Netzanschlussklemmen 5 x 4 mm² • 1 EI-Schutzschalter (RCD) pulsstromsensitiv, 4-polig /25/0,03 A • 1 Hauptsicherung 3/25 A, E 18 • 1 Haupt-/NOT-/AUS-Schalter, 3/25 A in 0-Stellung abschließbar • 1 NOT-AUS-Taster, verrastend • 1 Gerätesicherung 2 A, 5/20 mm • 1 Klemmenanschluss für externen NOT-AUS-Taster • 1 Klemmenanschluss für externe Signalleuchte nach VDE 0104 • 1 Klemmenanschluss für den Anschluss einer Erweiterungstafel • 1 Voltmeter-Umschalter zur Messung von Verkettungs- und Phasenspannungen • 1 Voltmeter 0-500 V, Kl. 1,5, 72 x 72 mm • 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig B 16 A • 1 Amperemeter 0-15/30 A, Kl. 1,5, 12 x 12 mm • 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Mess-Steckdose) • 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig, B 16 A • 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Arbeitssteckdose) • 3 Sicherheitslaborbuchsen L1, N, PE, 16 A, 230 V, 4 mm (Mess-Steckbuchsen) • 1 Wendeschalter 25 A (links-0-rechts) • 1 CEE-Steckdose 5-polig, 32 A, 400 V (Arbeitssteckdose) • 1 CEE- Steckdose 5-polig, 16 A, 400 V (Arbeitssteckdose) • 1 Leitungsschutzschalter, 3-polig, C 16 A • 5 Sicherheitslaborbuchsen 4 mm L1, L2, L3, N, PE, 16 A, 230 V (Arbeitssteckbuchsen) • 1 Perilex - Steckdose 5-polig, 16 A, 400 V (Arbeitssteckdose) • 1 Sicherheitstransformator 100 VA Primär 230 V/sek 3, 5, 8,12, 24, 42 V AC • 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig, C 2A I, Trafo prim. • 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig, C 4A, I, Trafo, (0-24 V) sek. • 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig, C 2A, I, Trafo (42 V) sek. • 1 Durchgangsprüfleuchte 42 V, 2 W • 2 Sicherheitslaborbuchsen 4 mm für optische Durchgangsprüfung • 1 Kleinspannungs-Wahlschalter 0-3-5-8-1 2-24-42 V • 1 Voltmeter 0-15/0-60 V, Kl. 1,5, 72 x 72 mm • 2 Sicherheitslaborbuchsen 4 mm zur Abnahme der Kleinspannung 0-42 V • Halterung für abnehmbaren Gerätestester Gewicht: 34 kg Abmessung (B x H x T): 600 x 800 x 150 mm
Weitere Informationen:
Anzeige:
analog
Grenzwertanzeige:
false
Schutzleiterstrom:
false
Berührungsstrom:
false
Verbraucherstrommessung:
false
Leistungsmessung:
false
Anschluss für externe Messadapter:
false
Prüfen von Verlängerungsleitungen:
false
Automatischer Prüfablauf:
false
Messwertspeicher:
false
Drucker integriert:
false
Aktive Prüfung:
false
Passive Prüfung:
false
Alternative Methode:
false
Differenzstrommethode:
false
Direkte Methode:
false
Spannungsmessung:
true
Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:
true
Ableitstrommessung DC:
false
Auslösezeitmessung von (P)RCDs:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Voltmeterumschalter, ht gerätetester, vde messgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digital-Messgerät, Geräteprüfer, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolationsmesser, Isolationsmessgerät, Isolations-Widerstandsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät DIN VDE 0701/0702, Messgerät VDE, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0701, Multitester PC, PC-Multitester, Prüf- und Messgerät, Prüfgerät, Prüfgerät DIN VDE 0701/0702, Prüfgerät für BGV A2 Prüfungen, Prüfgerät für VBG4 Prüfungen, Prüfgerät nach DIN VDE 0701, Prüf-Messgerät, Tester, Testgerät, Testgerät für BGV A2 Prüfungen, Testgerät für VBG4 Prüfungen, Testgerät nach DIN VDE 0701, Testgerät nach DIN VDE 0702, Ultra-Messgerät, VDE 0701/0702 Multitester, VDE 0701-Prüfgerät, VDE 0702-Prüfgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.449,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.618,30*
€ 3.115,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.589,50*
€ 3.081,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.502,77*
€ 2.978,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.459,18*
€ 2.926,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.449,99*
€ 2.915,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.