Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsprüfplaketten 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-2002270
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2002270
EAN/GTIN:
     4260173660456
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfetiketten selbstklebende Sicherheitsfolie ø 30 mm, 108 Stück
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
true
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
false
Magnetisch:
false
Durchmesser:
30 mm
Halogenfrei:
false
Fluoreszierend:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Etikett
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
2010110
ab € 1.953,00*
Sonstiges
HT Instruments
2010130
ab € 2.266,46*
Sonstiges
HT Instruments
2002225
ab € 1.645,02*
Sonstiges
HT Instruments
2010100
ab € 1.575,65*
Sonstiges
HT Instruments
2010120
ab € 1.837,81*
Sonstiges
HT Instruments
2002250
ab € 64,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.