Bei Industrie- und Hochspannungsanlagen können Schäden durch mangelhafte Wartung, Korrosion oder Verschleiß im Laufe der Zeit schwerwiegend und sehr kostspielig sein. Die Inspektion und Fehlersuche muss von hoher Qualität sein. Die fortschrittlichen Wärmebildkameras von HT sind perfekt für diese Anwendung geeignet.
| |
Wärmebild: | true |
Visuelle Darstellung: | true |
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild): | true |
Videoaufnahme: | true |
Bilder pro Sekunde (BpS): | 50 |
Relative Messgenauigkeit: | 2 % |
Autofokus: | false |
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking): | false |
Automatische Ausrichtung: | false |
Bildmittelung (Image averaging): | false |
Digitaler Zoom: | 32 |
Mit Memory-Funktion: | false |
MiniSD-Kartenslot: | false |
CompactFlash-Kartenslot Typ I: | false |
CompactFlash-Kartenslot Typ II: | false |
USB-Anschluss: | true |
Bluetooth-Schnittstelle: | false |
Analoger Videoausgang: | false |
Ethernet: | false |
Gigabit Ethernet: | false |
FireWire-Anschluss (IEEE1394): | false |
Gekühlter Detektor: | false |
Mit Laser: | true |
Mit eingebauter Lampe: | true |
Mit Stativhalterung: | false |
Geeignet für austauschbare Linsen: | false |
Mit digitalem Alarm: | false |
Mit Feuchtigkeitssensor: | false |
Mit Laserabstandsmessung: | false |
Akkubetrieben: | true |
Externe Stromversorgung erforderlich: | false |
Eingangsspannung AC 50 Hz: | 100 V |
Eingangsspannung AC 60 Hz: | 240 V |
Eingangsspannung DC: | 5 V |
Max. Batterielaufzeit: | 4 h |
Frequenzband: | 8 µm | 14 µm |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: | false |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: | false |
Sensorauflösung (horizontal): | 160 px |
Sensorauflösung (vertikal): | 120 px |
Display-Diagonale: | 3.5 Zoll |
Mit Touchscreen: | true |
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C: | 0.05 °C |
Temperaturmessbereich: | -20 °C | 650 °C |
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal: | 17.3 ° |
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal: | 13 ° |
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV): | 1.89 m rad |
Bildgröße vergrößerbar: | true |
Interner Speicher: | true |
SD-Kartenslot: | false |
MicroSD-Kartenslot: | true |
Wi-Fi-kompatibel: | true |
Schutzart (IP): | IP54 |
HDMI-Anschluss: | true |
Gewicht: | 0.85 kg |
Umgebungstemperatur: | -15 °C | 50 °C |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |