Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE0100 Aktionspaket inkl. Erdungsmesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE0100 Aktionspaket inkl. Erdungsmesszange
VDE0100 Aktionspaket inkl. Erdungsmesszange
Artikel-Nr.:
     C6735-1010780
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010780
EAN/GTIN:
     4260173661965
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Strommesszangen
COMBI G3 Das geringe Gewicht und ergonomische Design des Combi G3 gewährleisten bequeme und sichere Bedienbarkeit. Der große und hell beleuchtete Touchscreen ist besonders gut ablesbar und intuitiv bedienbar. Sämtliche Funktionen können über den zentralen Multifunktionsschalter oder direkt durch Anwahl der Icons auf dem Bildschirm ausgewählt werden. Die Symbole in der Anzeige und akustische Meldungen sorgen für die eindeutige, schnelle und normgerechte Interpretation der Messergebnisse. Das Combi G3 ist gegen Fehlbedienung geschützt, bei falschem Anschluss des Geräts oder Vorliegen gefährlicher Spannungen wird der Benutzer auffällig gewarnt. Der große interne Speicher kann bis zu 999 Messwerte aufnehmen und ermöglicht eine individuelle Speicherung der Messergebnisse mit Textkommentar und Baumstruktur (3 Ebenen). Ein Messgerät für alle elektrischen Sicherheitstests gemäß VDE0413 (EN61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7 T2100 Die innovative Erdungsmesszange ist optimal geeignet zur genauen Messung des Erdungswiderstandes ohne Zuhilfenahme von Hilfserdern. Erdungsmesszangen können in mehrfach geerdeten Systemen eingesetzt werden, ohne die zu überprüfenden Erder lösen zu müssen. Die Erdungsprüfzange hat einen großen ovalen Zangendurchmesser (32 mm x 64 mm) und liefert schnelle, sichere sowie genaue Ergebnisse. Die T2100 ist mit einer RS-232 Schnittstelle ausgestattet, die eine Datenübertragung der Messwerte zum VDE 0100 Messgerät COMBI G3 ermöglicht zur anschließenden Protokollerstellung am PC. Die Erdungsmesszange ist mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet sowie einer LCD-Hintergrundbeleuchtung, die eine Durchführung von Messungen in schlecht beleuchteten Umgebungen ermöglicht.
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
graphisch
Niederohmmessung:
true
Erdungsmessung:
true
Schnittstelle:
true
Grenzwertanzeige:
true
Isolationswiderstandsmessung:
true
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
false
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
true
Überspannungsableiterprüfung:
false
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
false
Selektive Erdungsmessung:
true
Erdschleifenmessung:
true
Spezifische Erdungsmessung:
true
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
true
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
true
Netzinnenwiderstandsmessung:
true
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
true
RCD/FI-Prüfung:
true
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
true
RCD/FI-Analysefunktion:
true
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
true
Prüfen von IMDs und RCMs:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
true
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
true
Drehfeldprüfung:
true
Strukturierter Messwertspeicher:
true
Druckeranschluss:
false
Drucker integriert:
false
Fernbedienung des Prüfgerätes:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, ht strommeßzange, strommesszangen, DIN VDE 0100-Prüfgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät VDE, Multimeter, Multimeter nach DIN VDE 0100, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0100, Prüfgerät, Prüfgerät nach DIN VDE 0100, Tester, Testgerät, VDE 0100-Multitester, VDE-Messgerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.911,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.993,75*
€ 2.372,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.980,50*
€ 2.356,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.937,17*
€ 2.305,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,20*
€ 2.276,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.911,85*
€ 2.275,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1005400
ab € 151,40*
Sonstiges
HT Instruments
1009700
ab € 868,52*
Sonstiges
HT Instruments
1010210
ab € 240,03*
Sonstiges
HT Instruments
1004160
ab € 49,40*
Sonstiges
HT Instruments
1009610
ab € 1.340,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.