Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichtes Multimeter in der Aktion inkl. VDE Werkzeug Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010600
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010600
EAN/GTIN:
     8033100845853
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter mit automatischer Erkennung der Messmethode (Spannung oder Widerstand), IP67 wasserdicht, Drehfeldrichtungsmessung, stoßfest, TRMS und integrierter LED Lampe. Inklusive 7 teiliges VDE Werkzeug Set mit übersichtlich angeordneten Slimbits (Schlitz/Phillips) in hochwertiger und strapazierfähiger Tasche, für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 VAC, VDE & GS-geprüft, direkt auf den Bit gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integriert ist. Bitaufnahme: isolierter Clicfix Bithalter aus Metall verriegelt alle Slimbits zuverlässig.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Widerstandsmessbereich:
0.4 MOhm
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
100 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
100 mV
Durchgangsprüfung:
true
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Temperaturmessung:
false
Schutzart (IP):
IP67
Maßstabseinteilung linear:
false
Maßstabseinteilung logarithmisch:
false
Mehrfachanzeige:
false
Messbereichswahl:
automatisch
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Relative Messgenauigkeit:
1 %
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
false
Stromversorgung:
Batterie
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:
false
Kalibrierzertifikat nach DAkkS:
false
Zertifiziert nach COFRAC:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Multitester, ht multimeter, multimeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1010690
ab € 38,39*
Sonstiges
HT Instruments
1010605
ab € 77,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.