Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Phasen Datenlogger zur Spannungsanalyse (ohne Stromwandler)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1009710 | PQA820S 3 Phasen Datenlogger zur  Spannungsanalyse (ohne Stromwandler) bis 1000AC
1009710 | PQA820S 3 Phasen Datenlogger zur  Spannungsanalyse (ohne Stromwandler) bis 1000AC
Artikel-Nr.:
     C6735-1009710
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009710
EAN/GTIN:
     4260173661125
Suchbegriffe:
Datenlogger
Netzanalysator
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Der PQA820 ist ein Netzqualitätsanalysator zur einfachen und umfassenden Analyse der wichtigsten Parameter des elektrischen Systems inkl. Leistungsaufnahme und Energieverbrauch. Die Messung erfolgt über 4 Stromwandler und 4 Spannungseingänge. Dank dem innovativen Konzept kann das PQA820 mit Smartphones, Tablets und PDAs (iOS und/oder Android) verbunden werden und somit den Benutzer präzise in Echtzeit über alle Verbrauchswerte der zu messenden Anlage informieren. Alle elektrischen Parameter werden sowohl im numerischen oder grafischen Modus angezeigt inkl. Wellenformen und Histogrammen. Der große integrierte Speicher ermöglicht bei z. B. 383 ausgewählten Messparametern und einem Messintervall von 10 Minuten eine Aufzeichnungsdauer von über 30 Tagen. Der PQA820 speichert standardmäßig alle 383 Parameter und vermeidet somit mögliche Einstellungsfehler. Lediglich die Netzform (einphasig, 3-Phasen mit N oder 3-Phasen ohne N) ist durch den Benutzer auszuwählen. Der PQA820 wird durch einen internen Li-Ionen-Akku und einer integrierten Netzversorgung über den Anschluss L-N oder L-L betrieben. Die Wi-Fi- und die USB-Schnittstellen bieten einfachste Verbindung zu Smartphones, Tablets, PDAs und PCs für die Gerätekonfiguration, Start und Stopp der Messungen, Herunterladen von Daten und der OnlineAnalyse. Der mit Schutzklasse IP65 klassifizierte PQA820 (wasserdicht) ermöglicht einen Arbeitseinsatz auch im Freien unter rauen Umgebungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
ohne
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
3
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Blindleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Stromversorgung:
Akku/Netz
Spannungsmessbereich/AC direkt:
10 V | 460 V
Oberschwingungsmessung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, datenlogger ht, netzanalysator, Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz- und Leistungsanalysator, Netzmonitor, Netzüberwachung, Oberwellenanalysator, Oberwellenmessgerät, Power Analyzer, Power Harmonics Analyzer, Spannungsanalysator, Spannungsmonitor, Stromanalysator, Strommonitor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.261,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,06*
€ 1.622,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,14*
€ 1.607,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.336,91*
€ 1.590,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,01*
€ 1.544,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,35*
€ 1.510,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,15*
€ 1.500,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1009760
ab € 45,49*
Zubehör
HT Instruments
1009380
ab € 1.334,58*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 274,22*
Zubehör
HT Instruments
1005550
ab € 245,17*
Zubehör
HT Instruments
1006900
ab € 686,99*
Zubehör
HT Instruments
1003420
ab € 333,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.