Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Stromzange 1000A AC/DC TRMS, CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1009021
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009021
EAN/GTIN:
     8033772791946
Suchbegriffe:
Amperemeter
Analog-Zangenmessgerät
Digitale Ministromzange
Digitales Stromzangenmessgerät
Die professionelle Stromzange HT9021 wurde entwickelt, um Gleich- & Wechselströme bis zu 1000 A in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN 61010-1 zu entsprechen. Diese TRMS messende Stromzange ist mit einer großen, 6000 Punkte auflösenden Anzeige und einer Auto Power OFF Funktion ausgestattet, um die Batterien zu schonen. Die HT9021 bietet weiterhin eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/AC:
0.01 A | 1000 A
Strommessbereich/DC:
0.01 A | 1000 A
Widerstandsmessbereich:
true
Zangenöffnung:
45 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Schnittstelle:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Spannungsmessung, AC:
true
Spannungsmessung, DC:
true
Messkreiskategorie:
CAT IV
Analoge Balkenanzeige:
true
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Oberschwingungsmessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Durchgangsprüfung:
true
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Temperaturmessung:
true
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC/DC
Messwertspeicher:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,09*
€ 314,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,99*
€ 314,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,07*
€ 286,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1010660
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.