Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler VDE0100 Isolations- und Schutzleiterwiderstandsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzleiterwiderstandspr. VDE 0100 ISO 410
Schutzleiterwiderstandspr. VDE 0100 ISO 410
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C6735-1003990
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1003990
EAN/GTIN:
     8033100844450
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
ISO410 ist ein innovatives Gerät für die Isolationsmessung mit Spannungen von 50 V bis 1000 V DC und die Durchgangsprüfung der Niederohmmessung mit 200 mA gem. VDE 0100. Unter anderem können die Messungen mit Hilfe eines externen Tastkopfs aktiviert werden (PR400), was die Durchführung mehrerer Messungen nacheinander wesentlich vereinfacht. Eine vom Benutzer abrufbare, kontextuelle Online-Hilfe für alle Funktionen bietet eine wertvolle Unterstützung beim Anschluss des Gerätes an die zu prüfende Anlage.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Batterie
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
digital
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.01 MOhm | 1999.9 MOhm
Niederohmmessung:
true
Schnittstelle:
true
Nennprüfspannung 100 V:
true
Nennprüfspannung 1000 V:
true
Nennprüfspannung 250 V:
true
Nennprüfspannung 2500 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
true
Nennprüfspannung 5000 V:
false
Spannungsmessung:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
false
Nennprüfspannung einstellbar:
true
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
false
Überspannungsableiterprüfung:
false
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
Nennprüfspannung 10 kV:
false
Nennprüfspannung 15 kV:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser digital dc, spannungsmesser, spannungsmesser digital, Analoger Isolationsmesser, Analoger Isolationsprüfer, Analoger Isolationstester, Analoger Widerstands-Isolationsmesser, Analoges Isolationsmessgerät, Analoges Isolationsprüfgerät, Analoges Isolations-Widerstandsmessgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digital-Messgerät, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolationsmesser, Isolations-Widerstandsmessgerät, Kurbelinduktor, Messgerät, Prüfgerät, Testgerät, VDE-Messgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,96*
€ 832,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,35*
€ 817,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,31*
€ 785,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,96*
€ 768,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,42*
€ 744,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1003030
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.