| |
|
| Artikel-Nr.: C6735-1003960 Herst.-Nr.: 1003960 EAN/GTIN: 8033772798297 |
| |
|
| | |
| HTFLEX33 ist ein flexibler Wandler für die Messung von AC nach dem Rogowski-Prinzip bis 3000 A ohne externe Steuerlogik. Messbereiche: 1000 / 3000 A bzw. 300 A/3000 A beim PQA oder Solar300N, Ausgangssignal: 85 mV AC, Präzision: ±1,0 % Ablesung, Länge des isolierten flexiblen Kopfes: 610 mm, Überspannungskategorie: CAT IV 600 V, Max. Kabeldurchmesser: 174 mm Weitere Informationen: | | Strombelastbarkeit: | 3000 A | Messkreiskategorie: | CAT IV | Stecktechnik: | sonstige | Isoliermaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Max. Arbeitsspannung: | 1000 V | Mit Koffer/Tasche: | false | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Messsonde | Zubehör: | true | Ersatzteil: | false | Set-Ausführung: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät |
| | |
| |