Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsprüfspitze ⌀ 4 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1003020
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1003020
EAN/GTIN:
     8033100181890
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
1 Messspitze ⌀ 4 mm CAT III 600V für VDE Messgeräte in Schwarz
Weitere Informationen:
Stecktechnik:
4 mm
Strombelastbarkeit:
36 A
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Koffer/Tasche:
false
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Zubehör:
true
Ersatzteil:
true
Set-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, bananenstecker 1000volt schwarz, bananenstecker, bananenstecker schwarz, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1003010
ab € 7,40*
Sonstiges
HT Instruments
1003000
ab € 7,39*
Sonstiges
HT Instruments
1003030
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.