Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron StyleView EMR, LiFe Powered, EU Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron StyleView EMR, LiFe Powered, EU Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR, LiFe Powered, EU Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     C6610-SV42-6102-2
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV42-6102-2
EAN/GTIN:
     698833022926
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Bleiben Sie produktiv und auf dem neuesten Stand – mit unserem zertifizierten Stromversorgungssystem. Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten und eine einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage.

Vorteile

- Äußerst leicht und verstellbar. In Verbindung mit der ergonomischen Verstellbarkeit sorgt die LiFe- Stromversorgung für reduzierte Müdigkeit des Pflegepersonals und verbessert Wohlbefinden und Produktivität
- Optimales ergonomisches Design für jede Körpergröße; Einstellung der Sitz- oder Stehposition und Anpassung stufenlos mit einem Handgriff – mehr Komfort und höhere Produktivität für den Bediener
- Die leichtgängigen Laufrollen des StyleView sind für Teppiche und harte Böden gleichermaßen geeignet, und die kleine Stellfläche macht ihn ideal für räumlich begrenzte Arbeitsbereiche
- Das offene Design bietet Platz für die meisten Laptops (auch Widescreen) – mühelose Integration von neuer Hardware und Upgrades in der Zukunft
- Oberflächen behandelt mit Antimicrobial für Produktschutz
- Zur Sicherheit der Patienten und des Pflegepersonals ist das Stromversorgungssystem gemäß UL/EN/IEC 60601-1 und CAN/CSA C22.2 No.601.1 M90 sowie gemäß den Grenzwerten für Leckströme der NFPA zertifiziert
- LiFe-Batterie mit langer Betriebszeit minimiert Zeit- und Kostenaufwand für Wartung und Ersatz. Hat sich in Tausenden von Zyklen erwiesen und besitzt im Gesundheitsfürsorgebereich eine Lebensdauer von mehreren Jahren
- Superschnelle Ladung gewährleistet Verfügbarkeit von Pflegepersonal und Wagen. Nach einer völligen Entladung nimmt das Laden gewöhnlich etwa zwei Stunden in Anspruch. Weniger Laden = mehr Pflegen!
Weitere Informationen:
Höheneinstellung:
510 mm
Gewicht:
42300 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
94031098
Eingebautes Ladegerät:
Ja
Paketgewicht:
57700 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
610 x 810 x 1420 mm
Typ:
Multimedia-Wagen
Produktfarbe:
Aluminium, Grau, Weiß
Höchstgewichtskapazität:
9.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Tastaturablage:
Ja
Zertifizierung:
REACH, WEEE TAA
Weitere Suchbegriffe: av wagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.327,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.327,43*
€ 5.149,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.288,17*
€ 5.102,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.128,95*
€ 4.913,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.054,93*
€ 4.825,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.027,59*
€ 4.792,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.