Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron StyleView EMR Cart with LCD Arm Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron StyleView EMR Cart with LCD Arm Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR Cart with LCD Arm Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR Cart with LCD Arm Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR Cart with LCD Arm Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR Cart with LCD Arm Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR Cart with LCD Arm Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     C6610-SV41-6200-0
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV41-6200-0
EAN/GTIN:
     698833022735
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten, unabhängige Monitorpositionierung sowie einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage.

Dank unserer langjährigen Erfahrung und fachlichen Zusammenarbeit im Bereich Point-of-Care Computing ist es uns gelungen, einen Fahrwagen zu entwickeln, der nicht nur den Ansprüchen des Pflegepersonals gerecht wird, sondern auch in Sachen IT, Infektionsschutz und Kosteneffizienz keine Wünsche offen lässt!

Vorteile

- Manövrieren Sie den Fahrwagen mühelos dorthin, wo Sie ihn benötigen – StyleView reagiert schnell auf die Eingabe des Pflegepersonals und ermöglicht es dem medizinischen Personal, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
- Optimales ergonomisches Design für jede Körpergröße; Einstellung der Sitz- oder Stehposition und Anpassung stufenlos mit einem Handgriff – mehr Komfort und höhere Produktivität für den Bediener.
- Die leichtgängigen Laufrollen des StyleView sind für Teppiche und harte Böden gleichermaßen geeignet, und die kleine Stellfläche macht ihn ideal für räumlich begrenzte Arbeitsbereiche.
- Offene Architektur bietet Platz für verschiedene Konfigurationen: geschlossene Notebooks mit Monitor, CPU und Monitor, Thin-Clients, Tablet-PC, All-in-One-Computer und zukünftig angeschaffte neue Hardware.
- Oberflächen behandelt mit Antimicrobial für Produktschutz.
- Tastatur vollständig von Seite zu Seite schwenkbar, um eine nähere Interaktion mit dem Patienten zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Höheneinstellung:
680 mm
Gewicht:
26800 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
94031098
Paketgewicht:
39100 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
790 x 540 x 1330 mm
Typ:
Multimedia-Wagen
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Aluminium, Kunststoff
Empfohlene Nutzung:
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität:
16 kg
Maximale Bildschirmgröße:
22 "
Drehwinkel:
360 °
Neigungswinkelbereich:
60 - -5 °
Schwenkbereich:
0 - 180 °
Zertifizierung:
REACH, WEEE UL/EN/IEC
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, av wagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.287,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,24*
€ 1.531,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,09*
€ 1.529,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,29*
€ 1.510,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,42*
€ 1.497,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,96*
€ 1.480,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.