Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Series 98-037-062 Flachbildschirm-Tischhalterung 25,4 cm (10") Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Series 98-037-062 Flachbildschirm-Tischhalterung 25,4 cm (10") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 98-037-062 Flachbildschirm-Tischhalterung 25,4 cm (10") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 98-037-062 Flachbildschirm-Tischhalterung 25,4 cm (10") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 98-037-062 Flachbildschirm-Tischhalterung 25,4 cm (10") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 98-037-062 Flachbildschirm-Tischhalterung 25,4 cm (10") Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-98-037-062
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-037-062
EAN/GTIN:
     698833059786
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Ergänzen Sie eine Display-Halterung mit einem Griff, um die Einstellung zu vereinfachen. Bringen Sie Ihren Bildschirm schnell und einfach in eine neue Position.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
10 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
5.7 "
Anzahl der Display unterstützt:
2
Gewicht:
680 g
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
1500 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.