Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron DS Series DS100 Clamping Single Pivot 76,2 cm (30") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron DS Series DS100 Clamping Single Pivot 76,2 cm (30") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron DS Series DS100 Clamping Single Pivot 76,2 cm (30") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-47-058-200
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     47-058-200
EAN/GTIN:
     698833005073
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Kann an jedem Punkt entlang einer DS100-Stange befestigt werden. Ermöglicht ein Rundum-Neigen und Drehen eines Displays.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
11.3 kg
Maximale Bildschirmgröße:
30 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
0 - 180 °
Drehungswinkel:
360 °
Gewicht:
1270 g
Paketgewicht:
1800 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.