Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron MXV Series 45-518-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron MXV Series 45-518-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron MXV Series 45-518-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron MXV Series 45-518-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron MXV Series 45-518-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron MXV Series 45-518-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron MXV Series 45-518-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron MXV Series 45-518-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron MXV Series 45-518-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron MXV Series 45-518-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-518-224
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-518-224
EAN/GTIN:
     698833076202
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
18.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
9.1 kg
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.):
560 mm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
0 - 330 mm
Einstellbare Tiefe:
Ja
Tiefeneinstellbereich:
0 - 560 mm
Neigungswinkelbereich:
0 - 180 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Neigungsverstellung:
Ja
Gewicht:
4900 g
Verpackungsbreite:
950 mm
Verpackungstiefe:
394 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Paketgewicht:
7900 g
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,00*
€ 416,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,68*
€ 412,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,58*
€ 382,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,97*
€ 373,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,28*
€ 347,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.