Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Series LX Dual Stacking Arm, Tall Pole, Matte Black 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Series LX Dual Stacking Arm, Tall Pole, Matte Black 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series LX Dual Stacking Arm, Tall Pole, Matte Black 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series LX Dual Stacking Arm, Tall Pole, Matte Black 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series LX Dual Stacking Arm, Tall Pole, Matte Black 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series LX Dual Stacking Arm, Tall Pole, Matte Black 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series LX Dual Stacking Arm, Tall Pole, Matte Black 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-509-224
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-509-224
EAN/GTIN:
     698833075700
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Finden Sie die für Sie optimale Ansicht, sparen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch und entdecken Sie Ihre produktivste Seite, dank des LX Desk-Monitorarms, mit hoch angebrachtem Pol. Mit dieser Multi-Monitorhalterung positionieren Sie große Bildschirme einzeln und erhalten dadurch ein neues Maß an Flexibilität. Das Projekt ist abgeschlossen? Nutzen Sie einen Raum voller Möglichkeiten, indem Sie die Arme zusammenklappen und bei einer dringend benötigten Bildschirmpause zur Seite schieben.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
20 kg
Maximale Bildschirmgröße:
40 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
10 kg
Montage:
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.):
66 mm
Tüllenhalterung Tischstärke (max.):
50 mm
Klemmhalterung enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
BIFMA 2 level
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
0 - 330 mm
Einstellbare Tiefe:
Ja
Neigungswinkelbereich:
0 - 75 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Drehen:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Gewicht:
8600 g
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
760 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Paketgewicht:
10900 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Stahl
Ausrichtung:
Landschaftsportrait
Einfache Installation:
Ja
Zertifizierung:
BIFMA level® 2, ETL Environmental VOC+
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,69*
€ 373,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,30*
€ 344,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,11*
€ 340,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.