Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Series LX Dual Stacking Arm 101,6 cm (40") Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERGOTRON
ERGOTRON
Artikel-Nr.:
     C6610-45-509-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-509-216
EAN/GTIN:
     698833061581
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Finden Sie die für Sie optimale Ansicht, sparen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch und entdecken Sie Ihre produktivste Seite, dank des LX Desk-Monitorarms, mit hoch angebrachtem Pol. Mit dieser Multi-Monitorhalterung positionieren Sie große Bildschirme einzeln und erhalten dadurch ein neues Maß an Flexibilität. Das Projekt ist abgeschlossen? Nutzen Sie einen Raum voller Möglichkeiten, indem Sie die Arme zusammenklappen und bei einer dringend benötigten Bildschirmpause zur Seite schieben.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
9.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
40 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Montage:
Klemme
Für TV geeignet:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Höheneinstellung:
330 mm
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
5 - 70 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Gewicht:
8620 g
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Verpackungshöhe:
760 mm
Paketgewicht:
10900 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Aluminium, Stahl
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,72*
€ 388,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,61*
€ 360,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,48*
€ 343,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.