Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Series 45-490-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Series 45-490-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-490-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-490-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-490-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-490-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-490-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-490-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-490-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-490-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-490-216
EAN/GTIN:
     698833058390
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Vorteile
Positionieren Sie Ihr Display für maximalen ergonomischen Komfort zur Entlastung von Augen, Nacken und Rücken.
Rüsten Sie LCD Monitore und Fernseher mit verbesserter ergonomischer Anpassungsfähigkeit auf.
Die patentierte CF-Technologie™ sorgt für eine erstklassige und einfach zu bedienende Displayanpassung.
Kabelmanagement führt Kabel unter dem Arm durch und sorgt so für Ordnung.
LCD-Reichweite von bis zu 64 cm (25 "). Schieben Sie den Bildschirm einfach zur Seite, wenn Sie ihn nicht verwenden.
Eine Höhenverstellung um 33 cm (13 ") entspricht den ergonomischen Bedürfnissen von neun aus zehn Erwachsenen.
Arm lässt sich über die Grundplatte zurückziehen und zusammenklappen; eignet sich für die Aufbewahrung in Regalen oder Schränken in räumlich begrenzten Arbeitsbereichen.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
11.3 kg
Maximale Bildschirmgröße:
34 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
17.75 x 10 x 6.75 "
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 330 mm
Neigungswinkelbereich:
-75 - 75 °
Drehwinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Gewicht:
3400 g
Paketgewicht:
3800 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.