Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron MXV Series MXV Desk Monitor Arm 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron MXV Series MXV Desk Monitor Arm 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank
Ergotron MXV Series MXV Desk Monitor Arm 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank
Ergotron MXV Series MXV Desk Monitor Arm 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank
Ergotron MXV Series MXV Desk Monitor Arm 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank
Ergotron MXV Series MXV Desk Monitor Arm 86,4 cm (34") Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-486-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-486-216
EAN/GTIN:
     698833061987
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
9.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
34 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
34 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.):
450 mm
Tischstärke (min.):
12 mm
Tischstärke (max.):
32 mm
Klemmhalterung enthalten:
Ja
VESA-Halterung enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
BIFMA 2 level
Gewährleistungsfrist:
10 Jahr(e)
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
0 - 330 mm
Einstellbare Tiefe:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Anzahl der Arme:
1
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Drehen:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Anti-Kollision:
Ja
Füße:
Ja
Fußfarbe:
Weiß
Gewicht:
2900 g
Verpackungsbreite:
875 mm
Verpackungstiefe:
235 mm
Verpackungshöhe:
185 mm
Paketgewicht:
3400 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Mindestbestellmenge:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Stahl
Ausrichtung:
Landschaftsportrait
Einfache Installation:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.