Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 45-478-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Weiß Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 45-478-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Weiß Wand
Ergotron 45-478-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Weiß Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-45-478-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-478-216
EAN/GTIN:
     698833054521
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Wählen Sie einen Monitorarm, der so anpassungsfähig ist wie Sie. Mit dem HX Monitor-Wandarm können Sie große Monitore mit eine Gewicht bis zu 19.1 kg umpositionieren und optimieren dabei Ihren Arbeitsplatz mit einem schlanken Design. Fügen Sie einen Dualen- oder Dreifach-Monitor-Bügelsatz hinzu, um die Anzahl der Bildschirme und Ihre Produktivität noch mehr zu erhöhen. Ihr Monitor bleibt in Ihrem Arbeitsbereich mit einem Drehstopper, der den Bereich auf 180° begrenzt.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
19.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
42 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Durchgeschraubt
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Neigungswinkelbereich:
-75 - 75 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
-180 - 180 °
Gewicht:
5307 g
Verpackungsbreite:
305 mm
Verpackungstiefe:
488 mm
Verpackungshöhe:
178 mm
Paketgewicht:
8300 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,38*
€ 299,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,05*
€ 279,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,06*
€ 260,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.