Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Interactive Arm, HD 139,7 cm (55") Aluminium Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Interactive Arm, HD 139,7 cm (55") Aluminium Wand
Ergotron Interactive Arm, HD 139,7 cm (55") Aluminium Wand
Ergotron Interactive Arm, HD 139,7 cm (55") Aluminium Wand
Ergotron Interactive Arm, HD 139,7 cm (55") Aluminium Wand
Ergotron Interactive Arm, HD 139,7 cm (55") Aluminium Wand
Ergotron Interactive Arm, HD 139,7 cm (55") Aluminium Wand
Ergotron Interactive Arm, HD 139,7 cm (55") Aluminium Wand
Ergotron Interactive Arm, HD 139,7 cm (55") Aluminium Wand
Ergotron Interactive Arm, HD 139,7 cm (55") Aluminium Wand
Ergotron Interactive Arm, HD 139,7 cm (55") Aluminium Wand
Ergotron Interactive Arm, HD 139,7 cm (55") Aluminium Wand
Ergotron Interactive Arm, HD 139,7 cm (55") Aluminium Wand
Ergotron Interactive Arm, HD 139,7 cm (55") Aluminium Wand
Ergotron Interactive Arm, HD 139,7 cm (55") Aluminium Wand
Ergotron Interactive Arm, HD 139,7 cm (55") Aluminium Wand
Ergotron Interactive Arm, HD 139,7 cm (55") Aluminium Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-45-296-026
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-296-026
EAN/GTIN:
     698833021004
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Passen Sie sich an den heutigen und morgigen Bedarf der aktiven Positionierung von Fernsehgeräten an. Heben, schwenken oder drehen Sie Ihr Display in eine beliebige Richtung! Vertikale Verstellbarkeit von 51 cm (20 Zoll) und 45 cm (17,5 Zoll) Höhenverstellbarkeit zu jeder Seite.

Jetzt kann jeder mühelos mit einer leichten Berührung seinen Fernseher in verschiedene Positionen bringen! Ihr Bildschirm steht förmlich in der Luft und lässt sich einfach zwischen Steh- und Sitzhöhen verstellen. Nie wieder unbequeme Blickwinkel und einen steifen Hals.

Vorteile

- Patentierte Constant Force-Technologie bietet eine flüssige, leichtgängige Verstellung
- Arm lässt sich 61 cm (24") von der Wand ausfahren und kann bis auf 14 cm (5,5") Wandabstand eingefahren werden, wenn Sie ihn nicht brauchen
- Das revolutionäre Design ermöglicht Interaktion mit Ihrem Fernseher, indem der Bildschirm dahin bewegt wird, wo Sie Filme anschauen, Spiele verfolgen, Übungen machen usw.
- Leichtgängige, gleichmäßige vertikale und horizontale Bewegung von Fernseher und Display in jede beliebige Richtung
- Schwerkraftgelenk erlaubt Neigungswinkel, ohne Knöpfe zu drücken oder Hebel bewegen zu müssen
- Bessere ergonomische Sicht auf an der Wand befestigte Fernseher und Displays
- Hergestellt aus poliertem Aluminium und schwarzer Blende zur maximalen Verstärkung und besseren Ästhetik
- Schwenken und Neigen für beste Flexibilität beim Zuschauen
- Nivellieren des Displays in jede Position in seinem Verstellbereich mit +/- 5°
- Kabelführungsklemmen auf der Unterseite des Arms führen und verstecken Drähte
- Einfach zu benutzen: Einfache Installation und Verwendung.
- Ergotrons 7,500-Zyklustest bestanden, so dass mindestens fünf Jahre störungsfreie Höhenverstellung gesichert sind
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
18.2 kg
Maximale Bildschirmgröße:
55 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimum Bildschirmgröße:
30 "
Minimale VESA-Halterung:
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
200 x 100 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 510 mm
Neigungswinkelbereich:
15 - -10 °
Drehwinkel:
10 °
Schwenkbereich:
0 - 180 °
Gewicht:
8391 g
Verpackungsbreite:
660 mm
Verpackungstiefe:
305 mm
Verpackungshöhe:
191 mm
Paketgewicht:
10500 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,38*
€ 294,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,74*
€ 263,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.