Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Series 45-245-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Series 45-245-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-245-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-245-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-245-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-245-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-245-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-245-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-245-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-245-224
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-245-224
EAN/GTIN:
     698833073898
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
18.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 330 mm
Neigungswinkelbereich:
-5 - 75 °
Swivel Winkel:
360 °
Drehungswinkel:
360 °
Gewicht:
6400 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,39*
€ 346,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,49*
€ 345,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,60*
€ 322,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,58*
€ 307,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.