Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicheres Koppelrelais SK3D, 230V inkl steckbarer Zugfederklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontbild SK3D
Frontbild SK3D
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-475280
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     475280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
koppelrelais zander

Sicheres Koppelrelais SK3D, 230V


SK3D ist ein universell einsetzbares sicheres Koppelrelais mit drei sicheren Relaisausgängen, mit dem im Gefahrenfall Stromkreise sicherheitsgerichtet unterbrochen werden können. Das SK3D koppelt sichere Signale von z.B. taktenden Steuerungen an die Peripherie für eine galvanische Trennung und Leistungsanpassung. Das SK3D wurde auch für den Einsatz an Feuerungsanlagen im Dauerbetrieb gemäß eN 50156-1 konzipiert und durch den TÜV Rheinland zertifiziert.
  • 3 sichere, redundante, diversitäre Relaisausgänge, 1 Rückführkreis (Meldekontakt)
  • Zyklische Selbstüberwachung der Ausgangskontakte
  • nur 22,5mm breit
  • inkl. steckbarer Zugfederklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC 230V
Anzahl sichere Ausgänge:
3
Anzahl Meldeausgänge:
1
Entspricht den Normen:
EN 60204-1; DIN EN ISO 13849-1; EN 62061; EN 50156-1; EN 746-2; IEC 61508 Parts 1-2 and 4-7; IEC 61511-1
Zulassungen:
TÜV Rheinland Functional Safety
Weitere Suchbegriffe: interface relais, Sicheres Koppelrelais, galvanische Trennung, Safety, Sicherheitslogik, Kontakterweiterung und Vervielfältigung, Relais, Sicherheitsschaltgerät, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,77*
€ 287,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,03*
€ 285,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zander
472592
ab € 9,61*
Zubehör
Zander
472593
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.