Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-schmale Safety Logik MINOS SL2D mit Zugfederklemme, mit Autostart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild MINOS
Produktbild MINOS
Frontbild MINOS
Herstellerlogo
MINOS SL Typenschlüssel
Artikel-Nr.:
     C658-472806
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     472806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugfederklemme
zugfederklemme

Ultra-schmale Safety Logik MINOS SL2D


MINOS SL2D ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Halt-Schaltgerät für die Überwachung von Not-Halt-Tastern, Schutztüren und Lichtgittern.
  • zweikanalige Not-Halt-Überwachung
  • Querschluß- und Masseschluß-Überwachung
  • nur 6,3 mm breit
  • Halbleiterausgang
mit Autostart
  • integrierter Zugfederklemmen
  • PL d, SIL CL2
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
UB: DC 24 V (+/- 10 %)
STOP-Kategorie:
0
Sicherheitskategorie:
PL d, SIL CL2
Ansteuerung:
ein- oder zweikanalig
Anzahl zweikanalige Eingänge:
1
Anzahl Start-Eingänge - Autostart:
1
Schaltvermögen Sicherer Halbleiterausgang O1 bei UB:
max. 2,5 A (siehe Derating in der Betriebsanleitung)
Entspricht den Normen:
DIN EN ISO 13849-1:2008-12, DIN EN 62061:2005-10, EN 60204-1, EN 50156-1, EN 746-2, IEC 61511-1
Zulassungen:
TÜV
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Safety, Sicherheitslogik, Not Halt, Schutztürwächter, Halbleiterausgang, PLd; SIL CL2, MINOS, Sicherheitsschalter, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
475150
ab € 148,26*
Ähnlich
Zander
474170
ab € 202,17*
Ähnlich
Zander
474173
ab € 182,74*
Ähnlich
Zander
474162
ab € 116,64*
Ähnlich
Zander
474222
ab € 219,48*
Ähnlich
Zander
474232
ab € 218,62*
Ähnlich
Zander
472150
ab € 136,87*
Ähnlich
Zander
472152
ab € 128,81*
Ähnlich
Zander
472173
ab € 176,33*
Ähnlich
Zander
472801
ab € 92,41*
Ähnlich
Zander
474410
ab € 204,83*
Ähnlich
Zander
474413
ab € 193,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.