Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm Sports Cap, kurzer Schirm, gelb, Elektriker-Helm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-599411
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     599411
EAN/GTIN:
     4059276032129
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
Kletterhelm
Sports Cap Schutzhelm, kurzer Schirm - bestens geeignet für Höhenarbeiten, hoher Tragekomfort mittels 6-Punkt-Textil-Bänderung - hoch reißfest, austauschbares Stirnband, einfaches Anpassen des Kopfbandes, durch ein modernes Ratschensystem, inklusive montiertem 4 Punkt Kinnriemen, Helmschale vollständig geschlossen für die Verwendung im Elektrikerbereich, Zulassung nach EN 50365 (1000 V AC), Nackenschutz, 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhaltungen
Weitere Informationen:
Größe:
verstellbar
Farbe:
gelb
Material:
ABS
Lieferbare Farben:
gelb / blau / weiß
Verpackung:
1 Stück / 20 Stück im Karton
Norm:
EN 397:2012 EN 50365
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
180
ab € 10,09*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
38001
ab € 5,35*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
38102
ab € 7,79*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
38101
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.