Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindvoll Leder Arbeitshandschuhe, "Odin", natur, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-554113-11
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     554113-11
EAN/GTIN:
     4059276024247
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Lederhandschuh "Odin", natur/natur, Premium-Qualität, Materialstärke: ca. 1,4 mm, Innenhandfutter, Canvas-Stulpe, weich und flexibel, gute Passform, gute Abriebwerte
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
natur
Material:
Rindvollleder / Baumwolle
Materialstärke:
1,4 mm
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
8 -12
Verpackung:
12 Paar / 60 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 3143X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.