Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindspalt Leder Arbeitshandschuhe, "Ebbe", Volllederverstärkung, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-541333
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     541333
EAN/GTIN:
     4059276023677
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindspaltleder-Handschuh ''Ebbe'', mit Rindvolllederverstärkung an Daumen, Zeigefinger und Handinnenfläche, natur / natur, Innenhandfutter, gummierte Canvas-Stulpe, für extreme Einsatzbereiche und längere Standzeiten
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
Rindspaltleder / Verstärkung: Rindvollleder / Baumwolle
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Verpackung:
12 Paar / 60 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4144X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.