Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe "Steppe", 3/4 beschichtet, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-356-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     356-10
EAN/GTIN:
     4059276061501
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nitril-Feinstrickhandschuh, weiß / Gelb, 3/4 getucht mit Nitril Beschichtung, Polyester-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, hervorragende Passform, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
gelb
Material:
Beschichtung: Nitril / Träger: Polyester
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
10
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EB 388:2016 Level 3121X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.